Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; RP-SMA männlich,RP-SMA weiblich; gerade; 2m; 50Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-095-902-538M200
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     095-902-538M200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Kabel R-SMA
Kabel RP-SMA
Hersteller: AMPHENOL RF
Kabel-Art: RG174
Impedanz: 50Ω
Steckverbinder-Variante: gerade
Leitungslänge: 2m
Verbindungskabel-Typ: Koaxial
Bauart Kabel/Anschluss: RP-SMA männlich;RP-SMA weiblich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 17,53*
€ 26,51*
2 Tage
9
€ 14,99*
ab € 16,28*
€ 26,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.