Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® B,Han® EMC; Größe 6B; EMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® B,Han® EMC; Größe 6B; EMC
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® B,Han® EMC; Größe 6B; EMC
Artikel-Nr.:
     2805-09620060540
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09620060540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 6B
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: Han® B;Han® EMC
Steckverbinder-Variante: EMC
Sperrsystem: geschraubt
Stopfbuchsengewinde: PG16
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Engineering PN: Han EMC 6 Hood Side Entry PG 16
Befestigung vom Einsatz: 44x27mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 32,20*
€ 41,87*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,23269*
€ 41,98269*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,9553*
€ 42,499*
€ 3,90*
ab € 33,01*
€ 43,05*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 50,04*
€ 77,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09620060541
ab € 32,6453*
Ähnlich
Harting
19 62 006 0541
ab € 31,9332*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.