Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® B,Han® EMC; Größe 10B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße 10B, Aluminiumdruckguss, PG29, abgewinkelt, Schraubverri
Tüllengehäuse, Baugröße 10B, Aluminiumdruckguss, PG29, abgewinkelt, Schraubverri
Artikel-Nr.:
     2805-09620100542
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09620100542
EAN/GTIN:
     5713140073302
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 10B
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: Han® B;Han® EMC
Steckverbinder-Variante: EMC
Sperrsystem: geschraubt
Stopfbuchsengewinde: PG29
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 1
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Befestigung vom Einsatz: 44x27mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,06*
€ 56,98*
Frei Haus
ab € 44,32*
€ 58,74*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 61,43*
€ 99,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.