Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contact; female; 0.13÷0.33mm2; 26AWG÷22AWG; Han D-Sub; crimped


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contact; female; 0.13÷0.33mm2; 26AWG÷22AWG; Han D-Sub; crimped
Contact; female; 0.13÷0.33mm2; 26AWG÷22AWG; Han D-Sub; crimped
Artikel-Nr.:
     2805-09670005470
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670005470
EAN/GTIN:
     5713140229266
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Hersteller: HARTING
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, awg 26 crimpstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,7028*
€ 0,9103*
100
€ 5,46*
ab € 0,7191*
€ 0,9291*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 0,96*
100
Frei Haus
ab € 0,7407*
€ 0,9607*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 1,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 160,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 99 000 0501
ab € 485,17*
Zubehör
Harting
09990000368
ab € 9,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.