Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für D-Sub-Steckverbinder; D-Sub 15pin,D-Sub HD 26pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für D-Sub-Steckverbinder; D-Sub 15pin,D-Sub HD 26pin
Gehäuse: für D-Sub-Steckverbinder; D-Sub 15pin,D-Sub HD 26pin
Artikel-Nr.:
     2805-09670150333
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670150333
EAN/GTIN:
     5713140090156
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Hersteller: HARTING
Gehäusematerial: Metall
Gehäuse-Typ: für D-Sub-Steckverbinder
Setinhalt: Komplettes Gehäuse
Verschlussart: geschraubt
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Sperrsystem: gerändelte Schrauben
Gewinde: UNC 4-40
Steckverbinder-Anwendung: D-Sub HD 26pin;D-Sub 15pin
Leitungsaußendurchmesser: 4...10,2mm
#key_slave: case d-sub15
Räumliche Orientierung: 45°-Winkel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Engineering PN: DSUB METAL-HOOD 15P SIDE ENTRY
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 3,641*
€ 4,851*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,6489*
€ 4,8589*
10
€ 3,90*
ab € 3,751*
€ 4,991*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,72127*
€ 6,21127*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,26*
€ 7,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 67 000 9971
ab € 0,2191*
Zubehör
Harting
09 67 001 9965
ab € 0,2913*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.