Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; Kupferlegierung; 16mm2; Han® S,Han® S 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 16 mm², AWG 6, Crimpanschluss, versilbert, 09930008261
Buchsenkontakt, 16 mm², AWG 6, Crimpanschluss, versilbert, 09930008261
Artikel-Nr.:
     2805-09930008261
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09930008261
EAN/GTIN:
     5713140188754
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: zur DC-Stromversorgung
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 1,5kV
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 1
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Serie: Han® S;Han® S 120
Maximalstrom: 120A
Leitungsquerschnitt: 16mm2
Steckverbinder-Anwendung: für Batteriespeichersysteme
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
#Werbeaktionen: harting_202311_lp
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 13,34*
€ 24,11*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 13,93*
€ 25,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.