Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; Kupferlegierung; 25mm2; Han® S,Han® S 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 25 mm², AWG 4, Crimpanschluss, versilbert, 09930008262
Buchsenkontakt, 25 mm², AWG 4, Crimpanschluss, versilbert, 09930008262
Artikel-Nr.:
     2805-09930008262
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09930008262
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: zur DC-Stromversorgung
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 1,5kV
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 1
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Serie: Han® S;Han® S 120
Maximalstrom: 120A
Leitungsquerschnitt: 25mm2
Steckverbinder-Anwendung: für Batteriespeichersysteme
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 13,30*
€ 23,12*
€ 6,90*
ab € 13,53*
€ 26,25*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 11,85*
€ 28,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.