Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 270uH; 1,36A; 300mΩ; ±10%; Ø12,5x10,8mm; 100kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 270uH; 1,36A; 300mΩ; ±10%; Ø12,5x10,8mm; 100kHz
Drossel: Draht; THT; 270uH; 1,36A; 300mΩ; ±10%; Ø12,5x10,8mm; 100kHz
Artikel-Nr.:
     2805-09HVP-271K-50
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     09HVP-271K-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: FASTRON
Montage: THT
Ausgangsraster: 7mm
Widerstand: 0,3Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x10,8mm
Ausgänge: radial
Betriebsstrom: 1,36A
Induktivität: 0,27mH
Drossel-Typ: Draht
Testfrequenz: 0,1MHz
Kernmaterial: Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.