Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 3A; 1kVAC; 1kVDC; 6,3x32mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-0ADBC3000-BE
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ADBC3000-BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BEL FUSE
Nennspannung: 1kV AC;1kV DC
Nennstrom: 3A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Sicherungscharakteristika: schnell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BEL FUSE:
BEL FUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.638,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,63801* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.806,57*
€ 3.339,8183
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.787,32*
€ 3.316,9108
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.701,92*
€ 3.215,2848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.657,92*
€ 3.162,9248
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.638,01*
€ 3.139,2319
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.