Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 125A; 800VDC; Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-0ALBBK125-BB
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ALBBK125–BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: BEL FUSE
Nennspannung: 800V DC
Nennstrom: 125A
Anwendung der Sicherungen: Motorisierungsanwendungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherung-Aart: Keramik
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BEL FUSE:
BEL FUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 45,049* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 539,83*
€ 642,3977
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 533,98*
€ 635,4362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 509,21*
€ 605,9599
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 491,93*
€ 585,3967
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 450,49*
€ 536,0831
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.