Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 250A; 800VDC; Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-0ALBBK250-BB
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ALBBK250-BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: BEL FUSE
Nennspannung: 800V DC
Nennstrom: 250A
Anwendung der Sicherungen: Motorisierungsanwendungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherung-Aart: Keramik
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BEL FUSE:
BEL FUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 646,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 64,638* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 750,89*
€ 893,5591
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 744,12*
€ 885,5028
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 712,99*
€ 848,4581
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 688,62*
€ 819,4578
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 646,38*
€ 769,1922
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.