Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; ISM,ZigBee; aufgeschraubt; 863÷870MHz; 48mm; Farbe: weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-0B15W868C885GSMA
Hersteller:
     2J Antenna
Herst.-Nr.:
     2J0B15W-868-C885G_CU010375
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: 2J
Steckverbinder-Art: männlich;SMA
Montage: aufgeschraubt
Gehäusefarbe: weiss
Frequenz: 863...870MHz
Länge: 48mm
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: ISM;ZigBee
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
2J:
2J
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,1208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 262,33*
€ 312,1727
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 260,37*
€ 309,8403
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 238,31*
€ 283,5889
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 232,96*
€ 277,2224
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 212,08*
€ 252,3752
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.