Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 2A; 250VAC; 10,3x38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; schnell; 2A; 250VAC; 10,3x38mm
Sicherung: Schmelz; schnell; 2A; 250VAC; 10,3x38mm
Artikel-Nr.:
     2805-0BLN002.T
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0BLN002.T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LITTELFUSE
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 2A
Abschaltfähigkeit: 10kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 10,3x38mm
Einheitspreis: Nein
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.