Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; 10,9mm; 30A; Kabel; Ausg: Leitung x2; IP67; 58V; 12AWG


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-0FHM0002ZXJA
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0FHM0002ZXJA
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: Kabel
Nennspannung: 58V
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Leitung x2
Maximalstrom: 30A
Leitungsgröße: 12AWG
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungsgröße: 10,9mm
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.738,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,73856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.905,07*
€ 3.457,0333
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.878,56*
€ 3.425,4864
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.799,53*
€ 3.331,4407
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.760,27*
€ 3.284,7213
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.738,56*
€ 3.258,8864
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.