Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 15A; 600VAC; 300VDC; Industrie; JTD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 15A; 600VAC; 300VDC; Industrie; JTD
Sicherung: Schmelz; träge; 15A; 600VAC; 300VDC; Industrie; JTD
Artikel-Nr.:
     2805-0JTD015.T
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     JTD015
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LITTELFUSE
Nennspannung: 300V DC;600V AC
Nennstrom: 15A
Abschaltfähigkeit: 200kA / 600V AC;20kA / 300V DC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 20,6x57,2mm
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: JTD
Sicherung-Aart: Industrie
Sicherungscharakteristika: träge
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.