Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 125A; 600VAC; 500VDC; Industrie; JTD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 125A; 600VAC; 500VDC; Industrie; JTD
Sicherung: Schmelz; träge; 125A; 600VAC; 500VDC; Industrie; JTD
Artikel-Nr.:
     2805-0JTD125.X
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     JTD125
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LITTELFUSE
Nennspannung: 500V DC;600V AC
Nennstrom: 125A
Abschaltfähigkeit: 200kA / 600V AC;20kA / 500V DC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Herstellerserie: JTD
Sicherung-Aart: Industrie
Sicherungscharakteristika: träge
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,48*
€ 189,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,39*
€ 187,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,90*
€ 160,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,51*
€ 133,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.