Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 150A; 600VAC; 500VDC; Industrie; JTD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 150A; 600VAC; 500VDC; Industrie; JTD
Sicherung: Schmelz; träge; 150A; 600VAC; 500VDC; Industrie; JTD
Artikel-Nr.:
     2805-0JTD150.X
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     JTD150
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LITTELFUSE
Nennspannung: 500V DC;600V AC
Nennstrom: 150A
Abschaltfähigkeit: 200kA / 600V AC;20kA / 500V DC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: JTD
Sicherung-Aart: Industrie
Sicherungscharakteristika: träge
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,77*
€ 196,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,70*
€ 193,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,80*
€ 165,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,84*
€ 136,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.