Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gPV; 3A; 1kVDC; Keramik,zylindrisch,Industrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; gPV; 3A; 1kVDC; Keramik,zylindrisch,Industrie
Sicherung: Schmelz; gPV; 3A; 1kVDC; Keramik,zylindrisch,Industrie
Artikel-Nr.:
     2805-0SPF003.T
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0SPF003.T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LITTELFUSE
Nennspannung: 1kV DC
Nennstrom: 3A
Abschaltfähigkeit: 20kA
Anwendung der Sicherungen: Photovoltaik
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 10,3x38mm
Herstellerserie: SPF
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: gPV
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.