Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 10; OFF-ON; 0,025A/24VDC


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1-1825002-7
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ADF1004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dil-schalter 2 polig
Hersteller: TE Connectivity
Montage: THT
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -30...85°C
Anzahl Sektionen: 10
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,025A / 24V DC
Schaltweise: OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: dil schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,11*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 1,674* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 32,01*
€ 38,0919
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 31,3101*
€ 37,25902
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,33*
€ 36,0927
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 28,09005*
€ 33,42716
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 25,11*
€ 29,8809
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.