Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 3; OFF-ON; 0,025A/24VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1-1825059-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ADF03ST04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dil-schalter 2 polig
Hersteller: TE Connectivity
Montage: SMD
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -30...85°C
Anzahl Sektionen: 3
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,025A / 24V DC
Schaltweise: OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: dil schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,7201*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 2,39378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,27025*
€ 163,3516
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,84025*
€ 160,4599
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,2202*
€ 153,77204
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,4202*
€ 140,92004
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,7201*
€ 128,18692
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.