Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 4; OFF-ON; 0,025A/24VDC


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1-1825059-4
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ADF04SA04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dil-schalter 2 polig
Hersteller: TE Connectivity
Montage: SMD
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -30...85°C
Anzahl Sektionen: 4
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,025A / 24V DC
Schaltweise: OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: dil schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 35 Stück (ab € 0,566* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 300 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Packungen
€ 20,51*
€ 24,4069
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 20,4001*
€ 24,27612
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 19,9801*
€ 23,77632
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,81*
€ 23,5739
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.