Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 10; OFF-ON; 0,025A/24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-1-2319764-0
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     EDSP10SGRNNTU04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
SMD-Schalter
Hersteller: TE Connectivity
Montage: SMD
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -20...85°C
Anzahl Sektionen: 10
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,025A / 24V DC
Schaltweise: OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, smd schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
54
€ 6,90*
ab € 2,59*
€ 3,28*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,37*
€ 4,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 54 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 54 Stück ( entspricht € 177,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCEPM-10
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.