Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45; Buchse; PIN: 8; System: 8p8c; SMT; vertikal; 12,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RJ45; Buchse; PIN: 8; System: 8p8c; SMT; vertikal; 12,7mm
RJ45; Buchse; PIN: 8; System: 8p8c; SMT; vertikal; 12,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-1-338088-3
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-338088-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Höhe: 12,7mm
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.