Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: mechanisch; Mechanische Anzeige; Schieber; 99999; 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: mechanisch; Mechanische Anzeige; Schieber; 99999; 5mm
Zähler: mechanisch; Mechanische Anzeige; Schieber; 99999; 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-1-4615
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     1-4615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Summierzähler
Hersteller: TRUMETER
Montage: Schrauben
Betriebstemperatur: -25...60°C
Zählgröße: Schieber
Zähler-Typ: mechanisch
Verwendeten Displays-Art: Mechanische Anzeige
Löschweise: manuell
Displayhöhe 1: 5mm
Zählbereich: 99999
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRUMETER:
TRUMETER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 40,38*
€ 55,22*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 38,40*
€ 56,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.