Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: mechanisch; Mechanische Anzeige; Schieber; 99999; 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: mechanisch; Mechanische Anzeige; Schieber; 99999; 5mm
Zähler: mechanisch; Mechanische Anzeige; Schieber; 99999; 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-1-4625
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     1-4625
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TRUMETER
Montage: Schrauben
Betriebstemperatur: -25...60°C
Zählgröße: Schieber
Zähler-Typ: mechanisch
Verwendeten Displays-Art: Mechanische Anzeige
Löschweise: manuell
Displayhöhe 1: 5mm
Zählbereich: 99999
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRUMETER:
TRUMETER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.