Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: automotive; Stecker; männlich; MCP 2.8; PIN: 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: automotive; Stecker; männlich; MCP 2.8; PIN: 15
Steckverbinder: automotive; Stecker; männlich; MCP 2.8; PIN: 15
Artikel-Nr.:
     2805-1-967628-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-967628-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: purpurfarben
Steckverbinder-Typ: automotive
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Anzahl Pole: 15
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Kontaktraster: 5mm
Polarisierung: A
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Herstellerserie: MCP 2.8
Steckergröße: 2,8x0,8mm
Anwendung - Serie/Produzent: Junior Power Timer;MCP 2.8
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
800
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,17*
5
€ 4,00*
ab € 0,83*
€ 1,47*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 2,26*
1 Tag
98
2
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 2,27*
2 Tage
1109
1
€ 14,99*
ab € 0,862*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 55 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-962841-1
€ 0,374*
Zubehör
TE Connectivity
8-968973-1
€ 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.