Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1kW; 36,7÷40,6V; 18,8A; Unidirektional; ±5%; SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1.0SMBJ33A-AQ-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     1.0SMBJ33A-AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 33V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 18,8A
Durchbruchspannung: 36,7...40,6V
Leck strom: 1µA
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Herstellerserie: 1.0SMBJ
Verlustleistung pro Impuls max.: 1kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.