Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1kW; 40÷44,2V; 17,2A; Unidirektional; ±5%; SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1.0SMBJ36A-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     1.0SMBJ36A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 36V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 17,2A
Durchbruchspannung: 40...44,2V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 1kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0618*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2131*
€ 0,25359
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1502*
€ 0,17874
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.