Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Gabel; M3,5; 0,25÷1,65mm2; Crimpverbindung; 3,7mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kabelschuh: Gabel; M3,5; 0,25÷1,65mm2; Crimpverbindung; 3,7mm
Kabelschuh: Gabel; M3,5; 0,25÷1,65mm2; Crimpverbindung; 3,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-1.25Y-3.5
Hersteller:
     NICHIFU
Herst.-Nr.:
     1.25Y-3.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabel kabelschuh
Hersteller: NICHIFU
Leitungsquerschnitt: 0,25...1,65mm2
Leitungsgröße: 22AWG...16AWG
Kabelschuh-Typ: Gabel
Öffnung für Schraube: M3,5
Ring-Innendurchmesser: 3,7mm
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,329*
  
Preis gilt ab 60.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0329* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,679*
€ 0,80801
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,629*
€ 0,74851
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,567*
€ 0,67473
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,537*
€ 0,63903
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.