Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 100V; 11,4A; Bidirektional; ±5%; DO201; 1,5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 100V; 11,4A; Bidirektional; ±5%; DO201; 1,5kW
Diode: TVS; 100V; 11,4A; Bidirektional; ±5%; DO201; 1,5kW
Artikel-Nr.:
     2805-1.5KE100CA-R0
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1.5KE100CA R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO201
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 137V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 11,4A
Durchbruchspannung: 100V
Leck strom: 1µA
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,168*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,986*
€ 1,17334
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.