Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 110V; 10,3A; Unidirektional; ±5%; Ø5,4x7,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 1,5kW; 110V; 10,3A; Unidirektional; ±5%; Ø5,4x7,5mm
Diode: TVS; 1,5kW; 110V; 10,3A; Unidirektional; ±5%; Ø5,4x7,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-1.5KE110A-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     1.5KE110A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: Ø5,4x7,5mm
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 94V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 10,3A
Durchbruchspannung: 110V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,15*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.