Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 114V; 9,2A; Unidirektional; DO201AD; Ammo Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: TVS; 1,5kW; 114V; 9,2A; Unidirektional; DO201AD; Ammo Pack
Diode: TVS; 1,5kW; 114V; 9,2A; Unidirektional; DO201AD; Ammo Pack
Artikel-Nr.:
     2805-1.5KE120A-CDI
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     1.5KE120A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: CDIL
Montage: THT
Gehäuse: DO201AD
Rückspannung max.: 102V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 9,2A
Durchbruchspannung: 114V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,925*
€ 1,10075
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.