Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 114÷126V; 9,2A; Unidirektional; DO201AD; Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1.5KE120ATR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     1.5KE120ATR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: THT
Gehäuse: DO201AD
Rückspannung max.: 102V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 9,2A
Durchbruchspannung: 114...126V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,127*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,207*
€ 1,43633
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,557*
€ 0,66283
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.