Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 11,4÷12,6V; 91A; Unidirektional; DO201AD; Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1.5KE12ATR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     1.5KE12ATR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: THT
Gehäuse: DO201AD
Rückspannung max.: 10,2V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 91A
Durchbruchspannung: 11,4...12,6V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,124*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,108*
€ 1,31852
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,519*
€ 0,61761
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.