Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 24V; 45,8A; Unidirektional; ±5%; DO201; 1.5KE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 1,5kW; 24V; 45,8A; Unidirektional; ±5%; DO201; 1.5KE
Diode: TVS; 1,5kW; 24V; 45,8A; Unidirektional; ±5%; DO201; 1.5KE
Artikel-Nr.:
     2805-1.5KE24A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE24A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Gehäuse: DO201
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 20,5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 45,8A
Durchbruchspannung: 24V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: 1.5KE
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,29*
10
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,39*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,149*
€ 0,403*
1 Tag
69
10
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,50*
8 Tage
69
56
€ 6,99*
ab € 0,44*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,403*
€ 0,47957
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.