Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 91V; 12,6A; Bidirektional; ±5%; Ø5,4x7,5mm; 1,5kW; 1.5KE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1.5KE91CA-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     1.5KE91CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: Ø5,4x7,5mm
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 77,8V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 12,6A
Durchbruchspannung: 91V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Herstellerserie: 1.5KE
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,161*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,393*
€ 0,46767
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.