Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 91V; 12,2A; Unidirektional; ±5%; DO214AA; 1.5SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 1,5kW; 91V; 12,2A; Unidirektional; ±5%; DO214AA; 1.5SMB
Diode: TVS; 1,5kW; 91V; 12,2A; Unidirektional; ±5%; DO214AA; 1.5SMB
Artikel-Nr.:
     2805-1.5SMB91A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5SMB91A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AA
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 77,8V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 12,2A
Durchbruchspannung: 91V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: 1.5SMB
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,74*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,248*
€ 1,067*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,067*
€ 1,26973
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,727*
€ 0,86513
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,447*
€ 0,53193
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.