Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 19V; 56A; Unidirektional; DO214AB,SMC; 1.5SMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1.5SMC20A-TSC
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1.5SMC20A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AB;SMC
Rückspannung max.: 17,1V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 56A
Durchbruchspannung: 19V
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Herstellerserie: 1.5SMC
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,242*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,501*
€ 0,59619
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,441*
€ 0,52479
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.