Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 27V; 40A; Unidirektional; ±5%; DO214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1.5SMC27ATRTB
Hersteller:
     Fagor
Herst.-Nr.:
     1.5SMC27A TRTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: FAGOR
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 23,1V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 40A
Durchbruchspannung: 27V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,151*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.