Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 40,9÷45,2V; Unidirektional; SMC; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Unidirektional, 1.5 kW, 36.8 V, DO-214AB, Vishay 1.5SMC43A-E3/57T
SMD TVS Diode, Unidirektional, 1.5 kW, 36.8 V, DO-214AB, Vishay 1.5SMC43A-E3/57T
Artikel-Nr.:
     2805-1.5SMC43A-E3/57T
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1.5SMC43A-E3/57T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
smd diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 36,8V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Durchbruchspannung: 40,9...45,2V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: 1.5SMC
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,298*
€ 0,533*
1700
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,533*
€ 0,63427
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,509*
€ 0,60571
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.