Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 91V; 12,2A; Unidirektional; ±5%; SMC; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1.5SMC91A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5SMC91A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 77,8V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 12,2A
Durchbruchspannung: 91V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,256*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,278*
€ 1,52082
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,523*
€ 0,62237
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.