Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 15,6÷17,3V; 64,7A; Unidirektional; ±5%; SMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1.5SMCJ14A-AQ-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     1.5SMCJ14A-AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 14V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 64,7A
Durchbruchspannung: 15,6...17,3V
Leck strom: 5µA
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,168*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.