Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC-Band; Adern: 7; R. Flachk: 1mm; Kontakte auf anderer Seite


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-10-07-D-0076-C
Hersteller:
     GCT
Herst.-Nr.:
     10-07-D-0076-C-4-08-4-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GCT
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 1A
Länge: 76mm
Band-Rastermaß: 1mm
Leitungs-Typ: FFC-Band
Anzahl Adern: 7
Eigenschaften des Verbindungskabels: Kontakte auf anderer Seite
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,35625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 431,15*
€ 513,0685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 416,16*
€ 495,2304
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 392,52*
€ 467,0988
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 379,72*
€ 451,8668
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 356,25*
€ 423,9375
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.