Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC-Band; Adern: 9; R. Flachk: 1mm; Kontakte auf gleicher Seite


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-10-09-A-0050-C
Hersteller:
     GCT
Herst.-Nr.:
     10-09-A-0050-C-4-08-4-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GCT
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 1A
Länge: 50mm
Band-Rastermaß: 1mm
Leitungs-Typ: FFC-Band
Anzahl Adern: 9
Eigenschaften des Verbindungskabels: Kontakte auf gleicher Seite
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,33481* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 408,84*
€ 486,5196
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 394,43*
€ 469,3717
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 361,25*
€ 429,8875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 352,04*
€ 418,9276
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 334,81*
€ 398,4239
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.