Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC-Band; Adern: 9; R. Flachk: 1mm; Kontakte auf gleicher Seite


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-10-09-A-0076-C
Herst.-Nr.:
     10-09-A-0076-C-4-08-4-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Global Connector Technology (GCT)
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 1A
Länge: 76mm
Flachkabel-Rastermaß: 1mm
Leitungs-Typ: FFC-Band
Anzahl Adern: 9
Eigenschaften des Verbindungskabels: Kontakte auf gleicher Seite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,33342* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 208,47*
€ 248,0793
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 208,36*
€ 247,9484
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 195,19*
€ 232,2761
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 183,87*
€ 218,8053
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 166,71*
€ 198,3849
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.