Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC-Band; Adern: 17; R. Flachk: 1mm; Kontakte auf anderer Seite


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-10-17-D-0050-C
Herst.-Nr.:
     10-17-D-0050-C-4-08-4-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Global Connector Technology (GCT)
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 1A
Länge: 50mm
Flachkabel-Rastermaß: 1mm
Leitungs-Typ: FFC-Band
Anzahl Adern: 17
Eigenschaften des Verbindungskabels: Kontakte auf anderer Seite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,37664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 452,30*
€ 538,237
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 444,38*
€ 528,8122
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 410,43*
€ 488,4117
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 399,66*
€ 475,5954
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 376,64*
€ 448,2016
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.