Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC-Band; Adern: 17; R. Flachk: 1mm; Kontakte auf anderer Seite


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-10-17-D-0076-C
Herst.-Nr.:
     10-17-D-0076-C-4-08-4-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Global Connector Technology (GCT)
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 1A
Länge: 76mm
Flachkabel-Rastermaß: 1mm
Leitungs-Typ: FFC-Band
Anzahl Adern: 17
Eigenschaften des Verbindungskabels: Kontakte auf anderer Seite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,38629* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 458,29*
€ 545,3651
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 455,75*
€ 542,3425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 419,20*
€ 498,848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 401,90*
€ 478,261
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 386,29*
€ 459,6851
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.