Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC-Band; Adern: 17; R. Flachk: 1mm; Kontakte auf anderer Seite


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-10-17-D-0152-C
Herst.-Nr.:
     10-17-D-0152-C-4-08-4-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Global Connector Technology (GCT)
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 1A
Länge: 152mm
Flachkabel-Rastermaß: 1mm
Leitungs-Typ: FFC-Band
Anzahl Adern: 17
Eigenschaften des Verbindungskabels: Kontakte auf anderer Seite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,4148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 494,65*
€ 588,6335
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 487,07*
€ 579,6133
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 452,49*
€ 538,4631
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 441,44*
€ 525,3136
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 414,80*
€ 493,612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.