Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC-Band; Adern: 21; R. Flachk: 1mm; Kontakte auf gleicher Seite


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-10-21-A-0279-C
Herst.-Nr.:
     10-21-A-0279-C-4-08-4-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Global Connector Technology (GCT)
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 1A
Länge: 279mm
Flachkabel-Rastermaß: 1mm
Leitungs-Typ: FFC-Band
Anzahl Adern: 21
Eigenschaften des Verbindungskabels: Kontakte auf gleicher Seite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,45741* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 543,55*
€ 646,8245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 530,10*
€ 630,819
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 498,71*
€ 593,4649
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 485,97*
€ 578,3043
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 457,41*
€ 544,3179
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.