Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC-Band; Adern: 23; R. Flachk: 1mm; Kontakte auf gleicher Seite


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-10-23-A-0050-C
Herst.-Nr.:
     10-23-A-0050-C-4-08-4-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Global Connector Technology (GCT)
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 1A
Länge: 50mm
Flachkabel-Rastermaß: 1mm
Leitungs-Typ: FFC-Band
Anzahl Adern: 23
Eigenschaften des Verbindungskabels: Kontakte auf gleicher Seite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,38615* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 462,87*
€ 550,8153
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 454,99*
€ 541,4381
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 421,88*
€ 502,0372
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 411,56*
€ 489,7564
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 386,15*
€ 459,5185
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.